TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388

 

TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388
TK35UEV20 LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 25028388

LEDライト TK35UEV20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25028388品番TK35UEV20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
最大照射距離は400メートルに到達しています。
ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。
使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。

付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする