332600110J ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU 25028424

332600110J ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU 25028424
332600110J ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU 25028424

ホースクランプ”CLIC R[[R上]]”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)13
バンド幅(mm)6
内容量1袋(100個)注文コード25028424品番332600110J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番364-9511厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)11.5最大径(Φmm)13バンド幅(mm)6材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする