662555435J ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU 25028686

662555435J ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU 25028686
662555435J ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU 25028686

ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)44.5
内容量1袋(100個)注文コード25028686品番662555435J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。トラスコ品番366-9509厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)43.5最大径(Φmm)44.5バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする