曜日別特売
95104A70 工具セット SATA 25029158

 

95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158
95104A70 工具セット SATA 25029158

工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード25029158品番95104A70
参考基準価格(税別)¥45,320販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

汎用性の高い工具セットです。

用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする