TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シンクシンク伸縮水切りトレースリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
クリアブラック
クリア
クリアブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030549
品番
03057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンクを有効活用して皿やコップ、野菜などの水切りにお使いください。
幅(mm)
180
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
クリアブラック
高さ(mm)
15
奥行(mm)
440-610