曜日別特売
03021 ざる22型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030680

03021 ざる22型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030680
03021 ざる22型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030680
03021 ざる22型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030680

ざる22型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード25030680品番03021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

用途食材などの水切りとして。幅(mm)240材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)110奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする