TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
アシストボウル ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
1.7
2.5
1.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030725
品番
03101
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
幅(mm)
215
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
195
容量(L)
1.7