用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個