BOSCH(ボッシュ)
238インレイGKT18V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25052355
品番
1600A01S9Y
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
GKT18V-52GCH用インレイ
L-BOXX238N用
用途
GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ
質量(g)
336
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×197×317
対応
充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238N
RoHS指令(10物質対応)
対応