曜日別特売
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416

 

GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416
GST18V-155BCH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25052416

コードレスジグソー本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25052416品番GST18V-155BCH
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現
簡単ブレード交換SDSシステム
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
ドロップシャットダウン機能
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
LEDライト(ON/OFFスイッチ有)

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断ストローク数(min-1[回/分])0~3800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ストローク幅(mm)26切断能力(mm)木材155切断能力(mm)軟鋼板10付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする