曜日別特売
TBV01S06JA 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25053037

本体

壁付けサーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.09MB)注文コード25053037品番TBV01S06JA
参考基準価格(税別)¥122,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする