GARDENA(ガルデナ)
刈り込みばさみ PreciSionCut 12302-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25053396
品番
967989101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途
刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
0.84
刃形
ストレート刃(付着防止コーティング)
使用目的
生け垣の剪定、枝切
全長(cm)
40
切断対象
枝
保証期間
最大25年
刃長(cm)
18