GARDENA(ガルデナ)
剣先スコップ NatureLine 17001-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25053448
品番
967861101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。作業にパワーを与える広めの足掛け。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材。
用途
剣先スコップ、シャベル、ショベルとして。土堀り、土おこし、畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、アッシュウッド
全長(mm)
1170
質量(kg)
1.88
ハンドル
D型
保証期間
最大10年