曜日別特売
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746

967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746
967315801 ホース修繕コネクター 18233-20 GARDENA(ガルデナ) 25053746

ホース修繕コネクター 18233-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25053746品番967315801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。
水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。

用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。材質プラスチック質量(g)35保証期間最大5年適合ホース径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする