曜日別特売
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825

967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825
967304901 スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20 GARDENA(ガルデナ) 25053825

スプレーノズル&止水用コネクター セット 18288-20

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25053825品番967304901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホースの末端に取付る止水コネクターと散水スプレーノズル。
スプレーノズル:ノズルの口を回して霧状からハード噴射まで無段階に水流を調節可能。
止水コネクター:特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。水道の蛇口をひねらなくても水をストップ。
簡単な取付:ホースを差し込み止水コネクターを回して締めるだけで簡単に取付。ワンタッチで洗浄ノズルを設置。
凍結防止:寒い冬の屋外の保管にも耐えるよう、試験を重ねて開発製造された凍結防止仕様。

用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。止水用コネクター、散水スプレー、ホースアクセサリー、ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック質量(g)105保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.5×3.5適合ホース径(Φmm)13・15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする