製品画像
山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1巻(500m)
1巻(10m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(500m)
1セット(500m×2巻)
仕上がり寸法(mm)
2.6×4.0
2.1×3.2
2.6×4.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
25054586
品番
YM-DK65-1
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
色
被覆:青
心線径(Φmm)
0.65単線
仕上がり寸法(mm)
2.6×4.0
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル