付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書適合テープ:ノーマルポジション電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)本体質量(g)206連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)