曜日別特売
FS-315 卓上シール機 ショップシーラー アルク 25060965

卓上シール機 ショップシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード25060965品番FS-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。
工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。

寸法(mm)365×376×198電源(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする