曜日別特売
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245

140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245
140L TBCF-140-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061245

冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
この商品は定格内容積など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格内容積(L)
140
注文コード
25061245
品番
140L TBCF-140-RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キャスター付き。
搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!
庫内は、鋼板仕様で破損につよく丈夫!
霜取りに便利なヘラと食材整理に便利なバスケット付き!
衛生的本体が床と離れて衛生的な厨房環境を!
掃除をするのに便利な庫内排水付き!
安心の1年保証付。

寸法(mm)
754×564×845
間口(mm)
754
定格内容積(L)
140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※保証期間を過ぎた場合の故障対応は、お客様全額負担での入れ替え対応のみとなります。ご了承の上ご購入くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25061245140L TBCF-140-RH41630805TBCF-140-RHTBCF-140-RH TB冷凍ストッカー テンポスドットコム 41630805TB冷凍ストッカーテンポスドットコム1台
¥37,980
欠品中
税込¥41,778
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする