C170-1971 マイクロブラキュアルトルートン持針器 C170-1971(10CM)フラット フリッツメディコ 25063196

マイクロブラキュアルトルートン持針器 C170-1971(10CM)フラット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード25063196品番C170-1971
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ステンレス全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする