曜日別特売
SF-3043 DDJヘガール持針器SnagFree SF フリッツメディコ 25063239

DDJヘガール持針器SnagFree SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード25063239品番SF-3043
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質ステンレス全長(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする