曜日別特売
D108-303 スーパーエコノミー持針器(ヘガール) D108-303(15CM) フリッツメディコ 25063388

スーパーエコノミー持針器(ヘガール) D108-303(15CM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード25063388品番D108-303
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。

材質ステンレス全長(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする