曜日別特売
BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817

 

BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817
BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817
BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817
BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817
BAT-LI30RE 着脱式LEDチャージライトLIFE 日動工業 25063817

着脱式LEDチャージライトLIFE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格光束(Lm)3850
消費電力(W)30
内容量1台注文コード25063817品番BAT-LI30RE
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き

付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1電源(V)充電:100/200(50/60Hz)保護構造防水規格:IP65消費電力(W)30本体質量(kg)4.6入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)色温度6000K寿命球寿命 40000時間使用環境温度(℃)-10~50光源色昼光色電池寿命約2000充電時間(時間)2電源タイプ充電式使用場所屋外LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)71定格光束(Lm)3850電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:6、LOW:12照射角度(°)上下・左右:140
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、 電池の特性上、 残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、 点灯時間が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする