付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1色白電源(V)充電:100/200(50/60Hz)保護構造防水規格:IP65消費電力(W)50本体質量(kg)4.6入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)色温度6000K寿命球寿命 40000時間使用環境温度(℃)-10~50光源色昼光色電池寿命約2000充電時間(時間)2電源タイプ充電式使用場所屋外アズワン品番64-8863-06LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70定格光束(Lm)5320電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4、LOW:8.5照射角度(°)上下・左右:140