曜日別特売
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295

HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295
HR-D16FB 2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス) 25069295

2ドア冷凍冷蔵庫 162L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード25069295品番HR-D16FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

使い勝手の良いボトムフリーザー仕様の大容量162Lファン式冷凍冷蔵庫。
引き出し式冷凍室で見た目以上にたっぷり収納。耐熱トップテーブルでレンジなどを置くことも可能。

用途
オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース性能(冷凍室)フォースター質量(kg)41ブラック電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)約30冷却方式ファン式耐熱温度(℃)(天板)約100運転音(dB)23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×127.7温度調節7段階庫内容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)省エネ基準達成率(%)100(2021年度)期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする