DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390

DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390
DPS-72(MWH) パンフレットスタンド YAMAZEN(山善) 25069390

パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ2列7段
質量(kg)5
ホワイト
内容量1台注文コード25069390品番DPS-72(MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)

用途
マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。
材質本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)5ホワイトタイプ2列7段耐荷重(kg)ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10収納サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×43.5×146組立時間約20-30分ポケット内寸法(mm)幅235×奥行30
取扱説明書:(1.35MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする