SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627

SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627
SY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069627

コの字ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
ベージュ
タイプディープ
内容量1個注文コード25069627品番SY-350016 BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。

用途
キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
材質スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)質量(kg)2.5ベージュタイプディープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×28×14
注意
※側面に一か所、製造工程上必要な小穴が開いています。
※側面と天面は完全に垂直とならない場合がありますが、製品仕様の範囲内となります。予めご了承くださいませ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25069627SY-350016 BE25069575SY-350011 WHSY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069575コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,698
税込6,268
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする