T53-D24 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 25070284

T53-D24 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 25070284
T53-D24 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 25070284

交換こて先 T53シリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1本
種別D型
型2.4D型
2.4D型
1.6D型
3.2D型
4.5D型
5.2D型
0.5B型
横2mm 縦3mm
横4mm 縦6mm
横6mm 縦9mm
BC型 溝付き 内1.6mm 外4.5mm
3.2D型 V溝付き
4.5D型 V溝付き
5.2D型 V溝付き
K型
内容量1本注文コード25070284品番T53-D24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
種別
D型
型
2.4D型
適合ノズル
B5347/ノズル組品C
使用できるこて部
FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする