曜日別特売
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896

※使用例

CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896
CLB-20MA バルコニーシェード タカショー 25070896

バルコニーシェード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モカ
質量(kg)約0.3
内容量1本注文コード25070896品番CLB-20MA
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。

用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし付属品取付けひも3m×2本(モカ)材質ポリエチレン質量(kg)約0.3モカ遮光率(%)約84紫外線遮断率(%)約85寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25070878
2024-08-02
用途: ベランダの目隠し、日除け
医療・福祉・介護関連業

目隠ししながら、風が通ります。
グレージュ色が遮光しすぎず、気に入りました。
遮光しすぎない=透けるので、マンションの高層階向きだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする