曜日別特売
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930
CLS-H20LGW 雨よけシェード ダブル タカショー 25070930

雨よけシェード ダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ライトグレー
質量(kg)約0.4
内容量1枚注文コード25070930品番CLS-H20LGW
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。

用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。付属品取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個材質ポリエチレン質量(kg)約0.4ライトグレー遮光率(%)約97紫外線遮断率(%)約97寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする