タカショー
シェード取付 ジェルフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
25071088
品番
CLF-06
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コンクリート・ ブロック・レンガに取付可能。ピンとジェルで強力固定。外壁(コンクリート)に。特殊接着剤+ピン、W効果で強力固定。
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
約12
タイプ
コンクリート・ブロック用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×2.2×8.2