※使用例
タカショー
シェード取付 ハトメフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
25071115
品番
CLF-09
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。
材質
ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)
約28
タイプ
窓サッシ用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×7.2×3.3
ハトメ内径(Φmm)
約10.5~11.5