曜日別特売
YDG300VS-5E-W 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー 25071316

空冷ディーゼル発電機防音タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード25071316品番YDG300VS-5E-W
参考基準価格(税別)¥849,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機周波数(Hz)50定格電圧(V)交流100定格電流(A)交流27使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式騒音値(dB)86全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15交流定格出力(kVA)2.7相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4騒音値(dB(A)/7m)61出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする