ネグロス電工
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法W(mm)
150
150
200
300
400
450
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25072120
品番
N-WMR1515
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
軟鋼線材
質量(kg)
6.78
高さ(mm)
150
長さ(m)
3
表面処理
無電解ニッケルめっき
寸法W(mm)
150
本数
親筋:11
注意
※足場やはしご代わりに使用したり、トレイの上に登ったりしないでください。落下の恐れがあります。
ワイヤー構造のため、運送や保管によりねじれや湾曲などの変形がみられる場合があります。実用上支障のない範囲の変形はご了承ください。
※無電解ニッニッケルめっきは「屋内仕様(データセンターなどのサーバールーム専用)」です。
※無電解ニッケルめっきの成分に亜鉛は含まれておらず、犠牲防食効果はありません。
※ワイヤーを切断した場合は補修剤等にて処理してください。