曜日別特売
N-WMR1530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 25072138

N-WMR1530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 25072138
N-WMR1530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 25072138

ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法W(mm)300
内容量1個注文コード25072138品番N-WMR1530
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質軟鋼線材質量(kg)8.73高さ(mm)150長さ(m)3表面処理無電解ニッケルめっき寸法W(mm)300本数親筋:14
注意
※足場やはしご代わりに使用したり、トレイの上に登ったりしないでください。落下の恐れがあります。
ワイヤー構造のため、運送や保管によりねじれや湾曲などの変形がみられる場合があります。実用上支障のない範囲の変形はご了承ください。
※無電解ニッニッケルめっきは「屋内仕様(データセンターなどのサーバールーム専用)」です。
※無電解ニッケルめっきの成分に亜鉛は含まれておらず、犠牲防食効果はありません。
※ワイヤーを切断した場合は補修剤等にて処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする