曜日別特売

パンチャーアタッチメント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード25080696品番MAKE-DP
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。
ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。

適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部 (エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合チャンネル以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※ステンレス鋼製ダクターチャンネル用替金型MAKD-Sの使用はできません。
※摩耗により切れ味が落ちた時は、 新しい金型 (MAKD-7・MAKD-10・MAKD-13) と交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする