曜日別特売
50AG0307B 組立アングル架台 ネグロス電工 25082464

組立アングル架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台種別スラブ用注文コード25082464品番50AG0307B
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。
積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。
支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。

種別スラブ用材質溶融亜鉛めっき仕上げアングル寸法(mm)50×50×6架台Bタイプラック幅(mm)300吊り長さ(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする