ARRD10-15-5R 段違い口径違い金具 ネグロス電工 25131507

段違い口径違い金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個種別右側注文コード25131507品番ARRD10-15-5R
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種別右側材質アルミニウム合金寸法H1(mm)95寸法H2(mm)47.5寸法W1(mm)50寸法H3(mm)145寸法H4(mm)32.5適合ケーブルラック10AR・15AR
注意
※ご注文の際はW1寸法を必ず指定ください。
※300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする