Z-CV120GY-1000 直線屋根形カバー ネグロス電工 25137868

直線屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード25137868品番Z-CV120GY-1000
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)22.65寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.0適合ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする