曜日別特売
DR40 直線ラック ネグロス電工 25137938

直線ラック

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)400材質溶融亜鉛めっき鋼板注文コード25137938品番DR40
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法W(mm)400長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板表面処理メラニン樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26383884
2022-07-12
用途: 配管ラック

配管用のラックとして使用しました
メッキで見た目も良く物のわりに安いと感じました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする