DRK90 直線ラック ネグロス電工 25138096

直線ラック

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)900材質溶融亜鉛めっき鋼板注文コード25138096品番DRK90
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法W(mm)900長さ(m)3仕様組立式材質溶融亜鉛めっき鋼板表面処理メラニン樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26383884
2022-07-12
用途: 配管ラック

配管用のラックとして使用しました
メッキで見た目も良く物のわりに安いと感じました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする