ネグロス電工
インサイドベンドトラフ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
500
高さ(mm)
100
注文コード
25139444
品番
SD-TRFI-5160
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
100
角度(°)
60
一辺長さ(mm)
(内側)300