曜日別特売
19M40 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工 25140939

軽量間柱用電線管支持金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード25140939品番19M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。

用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け表面処理ジオメット処理適合管外径(Φmm)【鋼製電線管】19.1適合寸法(mm)間中A:40電線管の呼び19

商品説明動画

軽量間柱用電線管支持金具 60秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする