曜日別特売
CTH-W-AIB-27 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTH-W-AIB-27 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141657
CTH-W-AIB-27 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141657
CTH-W-AIB-27 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141657

蛇口付密閉容器 空気抜付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード25141657品番CTH-W-AIB-27
参考基準価格(税別)¥50,630販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR質量(kg)3.1容量(L)15呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨内高(mm)H1:270内径d(Φmm)270使用条件大気圧(加減圧不可)全高H2(mm)290板厚t(mm)0.8
関連資料:(0.41MB)
注意
※薬品など、容器やバルブに耐薬品性が求められる液体には、ボールバルブタイプをご使用ください。
※容器運搬用台車【KMシリーズ】は干渉するためご使用いただけません。特注にて台車を製作いたします。
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする