吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード25142199品番STBD-SB-18
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)1.5高さ(mm)容器:180、取っ手:30容量(L)4全高(mm)308外径(Φmm)容器:192表面処理#320バフ研磨内径d(Φmm)180最大幅(mm)235使用条件大気圧(加減圧不可)板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.85MB)
注意
※パッキンは通常容器の縁に装着しますが、蓋側に装着するパッキンへ変更できます【PQB】。
※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする