用途折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ色ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×325質量(kg)5.3最大耐荷重(kg)約20材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド)幅(mm)900高さ(mm)325奥行(mm)450幅(cm)90オーバル耐荷重(kg)約20棚なし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×85塗装ポリウレタン樹脂塗装折り畳み可否可