曜日別特売
TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274

TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274
TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274
TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274
TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274
TAN-210(BR) 折り畳める座敷チェア Vita 25144274

折り畳める座敷チェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
ブラウン
内容量1個注文コード25144274品番TAN-210(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

法事や親戚・近所の集まりなどにあると便利な折りたたみ式座敷チェア。
すっきりスマートに折りたたむことができるので、使わないときもラクラク収納できます。
折りたたむとスリムなのに、座面のクッションはしっかりとした厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい。

用途チェアブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×53×116寸法(mm)SH290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×53×116折りたたみ寸法(mm)700×445×55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき330/税込363
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,960/税込4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25144274
2026-02-23
用途: 仏壇の前に
医療・福祉・介護関連業

夫婦共に膝を痛め、父母の仏壇の前で座るのが辛くなり椅子が欲しいと購入。ゆっくりと座れるよう他の物よりも座面が広い物にしました。主人も私もゆったりと座れ座り心地もとても良いです。脚も4本脚ではなくラウンドなので畳に跡がつきにくいだろうと思います。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする