Vita
立ち座りラクラク座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ゴブラン
ゴブラン
ブラウン
座面高(cm)
15/2/25
15/2/25
17/21/25
27/31/35/39
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144895
品番
TAN-100L(GOB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ひじ掛けに体重を乗せることで、立ち上がりやすい座敷イスです。
用途
和室、ラグ上、カーペット上
色
ゴブラン
肘掛
(高さ)360
寸法(mm)
(座面)460×360
耐荷重(kg)
80
折りたたみ寸法(mm)
550×400×290-370
座面高(cm)
15/2/25
背面(cm)
44×37
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356