TAN-248BR さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン Vita 25145035

TAN-248BR さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン Vita 25145035
TAN-248BR さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン Vita 25145035
TAN-248BR さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン Vita 25145035

さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25145035品番TAN-248BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトさと使いやすさにこだわったマッサージベッドです。

ブラウン種類マッサージベッド耐荷重(kg)100機能コンパクト収納時寸法(mm)853×170×525マット寸法(mm)515×850×85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき550/税込605
沖縄地方数量1につき3,520/税込3,872
離島数量1につき4,224/税込4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする