曜日別特売

マットが選べる電動ベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ボンネルコイルアイボリー
内容量1個注文コード25145060品番TAN-226B(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。

用途ベッドボンネルコイルアイボリー種類電動ベッド機能リクライニング(電動)収納時寸法(mm)1010×550×1010コイル直径:7cm、コイル数:308個材質(中材)ボンネルコイル・ウレタンマット寸法(mm)900×1970×130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,620/税込5,082
沖縄地方数量1につき8,470/税込9,317
離島数量1につき10,164/税込11,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする